| |
|
| Artikel-Nr.: 340-FCF30K3 Herst.-Nr.: FCF 30K-3 EAN/GTIN: 4045761184268 |
| | |
|
| | |
| Ideal geeignet als - Kontrollwaage in Gastronomie, Kantinen, Schulküchen - kompakte Brief- und Paketwaage, speziell bei beengten Platzverhältnissen - Sortier-, Kommissionier- oder einfache Kontrollwaage in Produktion oder Versand; Einfache und komfortable 5-Tasten-Bedienung; Sehr schnelle Anzeige: stabile Wägewerte innerhalb von ca. 3 s; Hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb/Akkubetrieb (optional) und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Produktion, Lager, Versand, etc.); Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten; Weitere Informationen: | | maximale Last: | 30 kg | Auflösung: | 0,001 kg | Ursprungsland: | China | Bruttogewicht: | 3,4 kg | Nettogewicht: | 2,8 kg | Verpackungshöhe: | 0,185 m | Verpackungsbreite: | 0,335 m | Verpackungstiefe: | 0,4 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 156,73* | € 189,45* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 153,69* | € 189,47* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 141,71* | € 189,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 162,97* | € 195,54* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 182,51* | € 216,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 182,51* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|