Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit, externe Prüfgewichte gegen Mehrpreis, siehe Prüfgewichte; Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig, dadurch genaues...
Analysenwaage, für stabile Wägeergebnisse, eichfähig, Wägebereich bis 220 g, Ablesbarkeit 0,1 mg, Wägeplatte 91 mm. Mit der neuesten Single-Cell-Generation für extrem schnelle und stabile Wägeergeb...
KERN Analysenwaage Max 82 g 220 g d=0 (ALJ 200-5DA) KERN Analysenwaage Max 82 g; 220 g; d=0,00001 g; 0,0001 g mit interner Justierautomatik Justierprogramm CAL: zum Einstellen der Genauigkeit, exte...
Analysenwaage, mit Justierautomatik, Wägebereich bis 220 g, Ablesbarkeit 0,1 mg, Wägeplatte 91 mm. Vollautomatische Herstellung der Wägezelle aus einem Stück. Stabiles Temperaturverhalten. Kurze Ei...
Analysenwaage, Zweibereichswaage, eichfähig, Wägebereich bis 220 g, Ablesbarkeit 0,01 / 0,1 mg, Wägeplatte 91 mm. Mit der neuesten Single-Cell-Generation für extrem schnelle und stabile Wägeergebni...
Interne Justierautomatik bei Temperaturänderungen ? 0,5 °C und zeitgesteuert alle 4 h, garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig; Dosierhilfe: Hochstabilitätsmodus und andere Filtere...
Interne Justierautomatik bei Temperaturänderungen ? 0,5 °C und zeitgesteuert alle 4 h, garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig; Dosierhilfe: Hochstabilitätsmodus und andere Filtere...
Interne Justierautomatik bei Temperaturänderungen ? 2 °C und zeitgesteuert alle 4 h, garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig; Dosierhilfe: Hochstabilitätsmodus und andere Filterein...
Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit, externe Prüfgewichte gegen Mehrpreis, siehe Prüfgewichte; Dosierhilfe: Hochstabilitätsmodus und andere Filtereinstellungen wählbar; Komfortables ...
Interne Justierautomatik bei Temperaturänderungen ? 2 °C und zeitgesteuert alle 3 h, garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig; Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der W...
NEU: mit 3 automatischen Schiebetüren, die sich mittels Sensoren öffnen und schließen lassen, und standardmäßig integriertem Ionisator; NEU: Dank Memory-Funktion speichert die Waage, wie weit die S...