Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analysenwaage ABP 200-4AM, Wägebereich 220 g, Ablesbarkeit 0,0001 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-ABP2004AM
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     ABP 200-4AM
EAN/GTIN:
     4045761312036
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Dosierwaage
Rezepturwaage
NEU: mit 3 automatischen Schiebetüren, die sich mittels Sensoren öffnen und schließen lassen, und standardmäßig integriertem Ionisator; NEU: Dank Memory-Funktion speichert die Waage, wie weit die Schiebetüren geöffnet wurden. Dies vermeidet Verunreinigungen und beschleunigt Prozesse. Ein ''leichtes'' Betätigen der Schiebetüren aktiviert die Push-Funktion und die Türen öffnen/schließen sich automatisch. Der variabel einstellbare interne Windschutz garantiert maximale Stabilität des Wiegewertes; Diese neue Analysenwaagengeneration vereint höchste Präzision mit großen Wägebereichen. Dank der neuen Single-Cell Generation wird das Wägeergebnis in einem Bruchteil der Zeit vergleichbarer Modelle angezeigt. Zusammen mit dem intuitiv aufgebauten Menü sorgt dies für effizientes und schnelles Arbeiten; Navigationskreuz für blitzschnelles Navigieren innerhalb des Menüs; Interne Justierautomatik bei Temperaturänderungen ? 1 °C und zeitgesteuert alle 4 h, garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig; Die Mindesteinwaage kann manuell im Gerät hinterlegt oder automatisch berechnet werden. Bei Wägungen unterhalb dieses Werts gibt die Waage eine Warnmeldung aus; Dosierhilfe: Hochstabilitätsmodus und andere Filtereinstellungen wählbar; Komfortables Rezeptieren/Dokumentieren mit kombinierter Tara/Print-Funktion. Zudem werden die Mischungsbestandteile der Rezeptur automatisch nummeriert und mit Nummer/Gewichtswert ausgedruckt; Individuelle Benutzereinstellungen für bis zu 10 Benutzer hinterlegbar: Benutzername/-nummer (kann zu jedem Vorgang ausgedruckt oder zum Datensatz hinzugespeichert werden), Passwort, Menüsprache, Benutzerprofile, Aufrufen der Benutzereinstellungen über Barcode, zusätzlicher Gastmodus für nicht eingeloggte Benutzer, Berechtigungen, z. B. Waagenjustage, Ändern von Einstellungen oder Anlage bzw. Modifikation einer Rezeptur nur durch den Berechtigten & Durchführung des Rezeptierens durch den Anwender; Datenschnittstellen RS-232 und USB (Device) zum Übertragen von Wägedaten und USB (Host) zum Anschluss einer USB-Tastatur zum komfortablen Erfassen von Artikelnummern, Rezepturen, zum leichteren Navigieren innerhalb des Menüs etc.; U.S. FDA 21 Part 11: Unterstützt sie in der Datenintegrität gemäß U.S. FDA 21 Part 11 (z.B. Wiegeergebnis, Sample ID, Benutzername, Waagen ID, ...); Menüsprache DE, EN; Automatischer Daten-Output an den PC/Drucker nach jedem Stillstand der Waage; Großer Glaswindschutz mit 3 Schiebetüren für komfortablen Zugang zum Wägegut; Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten;
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Philippinen
Bruttogewicht:
13 kg
Nettogewicht:
8 kg
Verpackungsvolumen:
0,11955645 m³
Verpackungshöhe:
0,535 m
Verpackungsbreite:
0,382 m
Verpackungstiefe:
0,585 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: analysenwaage 0,01 mg, analysenwaage, Labormaterial
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 3.910,09*
€ 4.530,51*
Frei Haus
ab € 3.705,62*
€ 4.756,70*
Lager 340
Frei Haus
ab € 4.897,48*
€ 5.086,10*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.086,10*
€ 6.052,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.019,89*
€ 5.973,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.924,67*
€ 5.860,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.897,48*
€ 5.828,00
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4.897,48* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.