Keramikkondensator, Typ=CC1206KRX7R9BB102, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.6 mm, Höhe=1.3 mm, Kapazität=1 nF, Länge=3.2 mm, Nennspannung=50 V, Anschlussar...
Produktpalette: SkyCap SR Series Produktdurchmesser: - Kapazitätstoleranz: ± 10% Spannung (DC): 200 V Produktlänge: 3.81 mm Betriebstemperatur, min.: -55 °C Produktbreite: 2.54 mm Bauform / Gehäuse...
Keramikkondensator, Typ=CC1206KKX7R8BB105, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.6 mm, Höhe=0.9 mm, Kapazität=1 µF, Länge=3.2 mm, Nennspannung=25 V, Anschlussar...
Keramikkondensator, Typ=C3216X7S2A225K160AB, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.6 mm, Höhe=1.6 mm, Kapazität=2.2 µF, Länge=3.2 mm, Nennspannung=100 V, Anschl...
Eigenschaften * Keramik: NP0 (Klasse I), X7R (Klasse II) * Hohe elektrische Präzision und Stabilität der Keramik * insbesondere bei NP0 * Hochleistungskeramik * Betriebstemperatur: -55 °C bis + 125...