Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 2.2uF, 100V, 1206, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30198124
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     C3216X7S2A225K160AB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 2,2µf
Keramikkondensator, Typ=C3216X7S2A225K160AB, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.6 mm, Höhe=1.6 mm, Kapazität=2.2 µF, Länge=3.2 mm, Nennspannung=100 V, Anschlussart=Wraparound, Bauform=1206, Verpackung=Rollenware, Keramisches Dielektrikum=X7S, Serien=C, Toleranz=±10 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,664*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,296*
€ 1,54224
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,276*
€ 1,51844
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,125*
€ 1,33875
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,095*
€ 1,30305
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,864*
€ 1,02816
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,844*
€ 1,00436
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,664*
€ 0,79016
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.