Produktpalette: C Series KEMET Spannung (DC): 25 V Betriebstemperatur, min.: -55 °C Produktbreite: 0.85 mm MSL: MSL 1 - Unlimited Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0603 [1608 Metric] Produktlänge...
Keramik-Kondensator, 12101U0R5BAT2A, AVX Die Kondensatoren der Serie "U" sind C0G (NP0)-Chipkondensatoren, die speziell für "Ultra"-niedrigen ESR für Anwendungen im Kommunikationsmarkt entwickelt w...
Keramik-Kondensator, 12102U0R5BAT2A, AVX Die Kondensatoren der "U"-Serie sind C0G (NP0)-Chipkondensatoren, die speziell für "Ultra"-niedrigen ESR für Anwendungen im Kommunikationsmarkt entwickelt w...
Keramikkondensator, Typ=CC0603MRX5R5BB106, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.8 mm, Höhe=0.9 mm, Kapazität=10 µF, Länge=1.6 mm, Nennspannung=6.3 V, Anschluss...
Eigenschaften * Keramik: NP0 (Klasse I), X7R (Klasse II) * Hohe elektrische Präzision und Stabilität der Keramik * insbesondere bei NP0 * Hochleistungskeramik * Betriebstemperatur: -55 °C bis + 125...