Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET Aximax 400, axial Vielschicht Keramikkondensator Z5U, 330nF ±20% / 50Vdc


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5381691
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C412C334M5U5TA
EAN/GTIN:
     5059043946979
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Kapazität = 330nF
Spannung = 50V dc
Montageart = Axial
Dielektrikum = Z5U
Toleranz = ±20%
Abmessungen = 3.05 (Dia.) x 4.32mm
Länge = 4.32mm
Durchmesser = 3.05mm
Serie = Aximax 400
Toleranz Minus = -20%
Toleranz Plus = +20%
Betriebstemperatur max. = +85°C

Serie AxiMax. Dielektrikum Z5U Konturgetreu beschichtet
Weitere Informationen:
Kapazität:
330nF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Axial
Dielektrikum:
Z5U
Toleranz:
±20%
Abmessungen:
3.05 (Dia.) x 4.32mm
Länge:
4.32mm
Durchmesser:
3.05mm
Serie:
Aximax 400
Toleranz Minus:
-20%
Toleranz Plus:
+20%
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: Vielschicht Keramikkondensator, kemet keramikkondensator 330nf, axial kondensator, axial kondensator 330nf, 5381691, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, C412C334M5U5TA, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,124* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,42*
€ 4,0698
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,21*
€ 2,6299
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,80*
€ 0,952
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 91,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.