Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C440C105M5U5TA CERAMIC CAPACITOR, 1UF, 50V, Z5U, 20%, A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1307833
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C440C105M5U5TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Produktbreite: -
  • Qualifikation: -
  • Produkthöhe: -
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial Leaded
  • Spannung (DC): 50 V
  • Anschlussabstand: -
  • Produktdurchmesser: 3.81 mm
  • Produktpalette: Aximax, 400 Series
  • Betriebstemperatur, min.: 10 °C
  • Kapazität: 1 µF
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Dielektrikum: Z5U
  • Produktlänge: 6.6 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Axial Leaded
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Vielschicht Keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, axial kondensator, keramikkondensator 50v, (MLCC), Bauelemente, bedrahtet, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, KEMET, C440C105M5U5TA, 1307833, 130-7833
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0886*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,5494*
    € 0,65379
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2673*
    € 0,31809
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,236*
    € 0,28084
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,186*
    € 0,22134
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1557*
    € 0,18528
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1316*
    € 0,1566
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1149*
    € 0,13673
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0886*
    € 0,10543
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.