Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C410C104Z5U5TA CAPACITOR CERAMIC 0.1UF, 50V, Z5U, +80,-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1191759
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C410C104Z5U5TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Axial Leaded
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 4.32 mm
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Produktpalette: Aximax, 400 Series
  • Produkthöhe: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kapazität: 0.1 µF
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial Leaded
  • Produktdurchmesser: 2.41 mm
  • Kapazitätstoleranz: -20%, +80%
  • Dielektrikum: Z5U
  • Spannung (DC): 50 V
  • Betriebstemperatur, min.: 10 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Vielschicht Keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator 0,1µf 50v, axial kondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, (MLCC), Bauelemente, bedrahtet, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, KEMET, C410C104Z5U5TA, 1191759, 119-1759
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0441*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,3099*
    € 0,36878
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1391*
    € 0,16553
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,1203*
    € 0,14316
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,092*
    € 0,10948
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,074*
    € 0,08806
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0683*
    € 0,08128
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0631*
    € 0,07509
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0605*
    € 0,072
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0441*
    € 0,05248
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.