Keramikkondensator, Typ=885012105013, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.5 mm, Höhe=0.5 mm, Kapazität=2.2 µF, Länge=1 mm, Nennspannung=10 V, Anschlussart=Wrap...
Keramikkondensator, Typ=CC0603KRX7R6BB225, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.8 mm, Höhe=0.8 mm, Kapazität=2.2 µF, Länge=1.6 mm, Nennspannung=10 V, Anschluss...
Keramikkondensator, Typ=CC0603KRX5R6BB225, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.8 mm, Höhe=0.8 mm, Kapazität=2.2 µF, Länge=1.6 mm, Nennspannung=10 V, Anschlussa...
Keramikkondensator, Typ=CC0805KKX7R6BB225, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.3 mm, Höhe=0.6 mm, Kapazität=2.2 µF, Länge=2 mm, Nennspannung=10 V, Anschlussar...
Keramikkondensator, Typ=CC1206KKX7R6BB225, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.6 mm, Höhe=1.3 mm, Kapazität=2.2 µF, Länge=3.2 mm, Nennspannung=10 V, Anschluss...
Keramikkondensator, Typ=GRM155R61A225KE95D, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.5 mm, Höhe=0.5 mm, Kapazität=2.2 µF, Länge=1 mm, Nennspannung=10 VDC, Anschluss...
Keramikkondensator, Typ=885012207024, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.25 mm, Höhe=1.25 mm, Kapazität=2.2 µF, Länge=2 mm, Nennspannung=10 VDC, Anschlussart...
Keramikkondensator, Typ=CC0603KRX7R7BB225, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.8 mm, Höhe=0.8 mm, Kapazität=2.2 µF, Länge=1.6 mm, Nennspannung=16 V, Anschluss...
Merkmale Produktserie für die allgemeine Anwendung Hochleistungskeramik Hohe elektrische Präzision und Stabilität der Keramik; insbesondere bei NP0 Minimale Alterung; insbesondere bei NP0 Montagety...
Keramikkondensator, Typ=CC0603KRX5R8BB225, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.8 mm, Höhe=0.8 mm, Kapazität=2.2 µF, Länge=1.6 mm, Nennspannung=25 V, Anschlussa...
Keramikkondensator, Typ=C1608X5R1E225K080AB, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1 mm, Höhe=1 mm, Kapazität=2.2 µF, Länge=1.6 mm, Nennspannung=25 V, Anschlussart...
Keramikkondensator, Typ=CC0805ZKY5V8BB225, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Breite=1.3 mm, Höhe=1 mm, Kapazität=2.2 µF, Länge=2 mm, Nennspannung=25 V, Anschlussart=L...