Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 2.2uF, 25V, 0805, -20 ... 80 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30288183
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0805ZKY5V8BB225
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=CC0805ZKY5V8BB225, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Breite=1.3 mm, Höhe=1 mm, Kapazität=2.2 µF, Länge=2 mm, Nennspannung=25 V, Anschlussart=Lötpads, Bauform=0805, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=Y5V, Serien=CC, Toleranz=-20 ... 80 %
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3000
3000
Frei Haus
ab € 0,0238*
€ 0,0341*
Lager 115
2800
25
€ 5,95*
ab € 0,083*
€ 0,1945*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1945*
€ 0,23146
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1607*
€ 0,19123
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1536*
€ 0,18278
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1191*
€ 0,14173
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1073*
€ 0,12769
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1048*
€ 0,12471
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0981*
€ 0,11674
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,083*
€ 0,09877
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 4,8625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.