Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 2.2uF, 10VDC, 0805, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30190698
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     885012207024
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=885012207024, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.25 mm, Höhe=1.25 mm, Kapazität=2.2 µF, Länge=2 mm, Nennspannung=10 VDC, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0805, Keramisches Dielektrikum=X7R, Serien=WCAP-CSGP, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
1 mm
Tiefe:
3 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
3000
3000
Frei Haus
ab € 0,0721*
€ 0,0975*
3000
Frei Haus
ab € 0,0918*
€ 0,1123*
2 Tage
2305
5
€ 14,99*
ab € 0,0742*
€ 0,2695*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0975*
€ 0,11603
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0908*
€ 0,10805
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,0843*
€ 0,10032
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0721*
€ 0,0858
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 292,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.