Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 2.2uF, 10V, 0603, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30288027
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0603KRX5R6BB225
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=CC0603KRX5R6BB225, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.8 mm, Höhe=0.8 mm, Kapazität=2.2 µF, Länge=1.6 mm, Nennspannung=10 V, Anschlussart=Lötpads, Bauform=0603, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X5R, Serien=CC, Toleranz=±10 %
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
88000
4000
Frei Haus
ab € 0,0169*
€ 0,0231*
4000
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0275*
100
€ 5,90*
ab € 0,0065*
€ 0,03654*
Lager 115
3560
25
€ 5,95*
ab € 0,048*
€ 0,2598*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2598*
€ 0,30916
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1326*
€ 0,15779
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0716*
€ 0,0852
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0646*
€ 0,07687
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0612*
€ 0,07283
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0555*
€ 0,06605
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0528*
€ 0,06283
pro Stück
ab 62500000 Stück
€ 0,048*
€ 0,05712
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 6,495* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C0603C225K8PACTU
ab € 0,0126*
Ähnlich
KYOCERA AVX
0603ZD225KAT2A
ab € 0,0211*
Ähnlich
Samsung
CL10A225KP8NNNC
ab € 0,00601*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.