Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik 885012207052 Kondensator Grau, Metallisch Festkondensator Planar Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth Elektronik 885012207052 Kondensator Grau, Metallisch Festkondensator Planar Gleichstrom
Würth Elektronik 885012207052 Kondensator Grau, Metallisch Festkondensator Planar Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78860721
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     885012207052
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Keramik
Befestigungstyp
Oberfläche
Formfaktor
Planar
Produktfarbe
Grau, Metallisch
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
2200 nF
Kapazitätstoleranz
10 %
Spannung
16 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.25 mm
Höhe
1.25 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0887*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,3025*
€ 0,35998
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2468*
€ 0,29369
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2106*
€ 0,25061
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1784*
€ 0,2123
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1608*
€ 0,19135
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1415*
€ 0,16839
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,1176*
€ 0,13994
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1108*
€ 0,13185
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,1029*
€ 0,12245
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0887*
€ 0,10555
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.