Du kennst und liebst die hervorragenden Eigenschaften von Gusseisen? Dann gehört die große Petromax Kastenform auch in deine Küche: Saftiger Kuchen, ofenfrisches Brot, Auflauf, krosser Braten und v...
Sie wollen Ihre Lieben mit einem duftenden Gebäck überraschen oder naschen einfach selbst gerne? Was gibt es da leckereres als einen selbst gebackenen Kuchen zum Sonntag-Nachmittag oder einfach zwi...
Antihaft- Königskuchenform aus 0,6 mm starkem Stahl, PTFE antihaft-beschichtet, nicht spülmaschinengeeignet Länge innen: 30 cm, Breite innen: 11 cm, Höhe außen: 6,5 cm, Volumen: 2 l
Backform "Königskuchen". 260 x 65 mm x 55 mm VE: 300 Stück. Backform KöNIGSKUCHEN. Material: backfestes zweilagiges Papier. Gewicht: 150 g/m². Temperaturbeständig von - 40°C bis + 220°C