Kassettenrahmen für den Geräteeinbau in der Unterflurinstallation
Der Kassettenrahmen ist ein Teil der
Unterflurinstallation in großen Büros. Er definiert einen Bodenauslass und bietet sich für die Aufnahme einer Kassette oder Gerätes an. Der Kassettenrahmen kann zu einer Revisionsöffnung mit
Blinddeckel ausgebaut werden.
Systemrelevante Kassettenrahmen im Überblick
Die Kassettenrahmen sind Systembauteile in der Unterflurinstallation. Sie werden im Übergang des
Kabelkanals zum Fußboden eingesetzt. Der Bereich der Kassettenrahmen umfasst verschiedenste Artikel, die in eine Bodenöffnung eingebaut werden können. Im engeren Sinn ist der Kassettenrahmen eine Aufnahme für
Gerätebecher, Geräte oder Kassetten. Diese Begriffe werden häufig synonym verwendet oder als Geräteeinbaueinheit zusammengefasst. In jedem Herstellersystem variieren die kombinierbaren Bestandteile. Die Kassettenrahmen können eine oder mehrere Funktionen aus dem folgenden Umfang erfüllen:
- Anpassung der Fußbodenöffnung an zu installierende Systembauteile,
- Revisionsöffnung und Blinddeckel sowie,
- Auslass für Elektro- oder Netzwerkkabel.
Der Kassettenrahmen sitzt in der Fußbodenöffnung und bildet einen professionellen Abschluss und erzeugt eine zuverlässige Befestigung im Rahmen der
Kabelführung. Der Kassettenrahmen kann als Revisionsöffnung ausgeführt sein und ermöglicht eine Inspektion und Wartung der Unterflurinstallation bei verlegter Estrichdecke. Der Kassettenrahmen bietet sich auch für spätere Veränderungen an, indem er den Bodenauslass mit einem Blinddeckel sichert.
Tipps für die Auswahl des Kassettenrahmens
Die Kassettenrahmen sind meist nivellierbar. Sie können exakt auf Fußbodenmaß gebracht werden. Auf der Oberseite lassen sie sich mit Fußbodenbelag an den Raum anpassen. Ihre umlaufende Kante kann flüssigkeitsdicht sein. Für Fußböden mit Nassreinigung sind erhöhte Auslässe erforderlich, sofern die Estrichdecke niedriger als 55 Millimeter ist. In höheren Böden und bei einer Trockenreinigung können flache Bodenauslässe eingesetzt werden, die flüssigkeitsdicht sind. Bei der Auswahl sollte Folgendes beachtet werden:
- Reinigungsvariante des Fußbodens,
- Anforderungen entsprechend der DIN VDE 0634-1,
- vorhandenes oder geplantes System,
- Maße und geforderter Funktionsumfang.
Die Kassettenrahmen müssen, wie alle Einbaueinheiten und Geräte, der DIN VDE 0634-1 entsprechen. Sie sind so zu installieren, dass sie weder Personen noch Gegenständen schaden können. Eine Auswahl innerhalb des Herstellersystems ist empfehlenswert.