Gerätebecher für die Unterflurinstallation
Der Gerätebecher nimmt Geräte und Steckdosen der Unterflurinstallation auf. Als Systembauteil bietet er einen professionellen Übergang des im Estrich liegenden
Kabelkanals in den Raum. Jeder Gerätebecher ist spezialisiert auf ein Herstellersystem.
Professionelle Gerätebecher im Überblick
Der Gerätebecher ist ein Systembauteil der Unterflurinstallation. Er bietet sich für den Einbau von Geräten oder
Steckdosen an. Der Gerätebecher nimmt andere Bauteile auf und ermöglicht einen professionellen Anschluss an die
Unterflurkanäle. Sein Funktionsumfang:
- dichte und langlebige Anbindung des Kanals an die Steckdose oder das Gerät,
- sichere Kabelführung und
- passgenaues Systembauteil.
In seiner Becherfunktion wird dieser Artikel auch als Geräteeinsatz, Geräteträger oder Modulträger bezeichnet. Die Begriffe können synonym verwendet werden. Im engeren Sinn ist der Gerätebecher ein Modul für die Installation in einem Geräteeinsatz. Je nach Herstellersystem variieren die Begriffe und die kombinierbaren Bauteile.
Tipps für die Auswahl und Installation der Gerätebecher
Die Auswahl des Gerätebechers sollte sich an einem Herstellersystem orientieren. Sie bietet die höchste Passgenauigkeit. Für die Gerätebecher ist folgendes Zubehör erhältlich:
- Befestigungssatz und Montageträger,
- Blindabdeckung und Abdeckplatten für Steckdosen sowie
- Trennsteige.
Für die Installation sollten die benötigte Einbautiefe und die Höhe des Bodenbelages beachtet werden. Der Bodenausschnitt muss zu dem Gerätebecher passen. Die benötigten Geräte und deren Leitungen sollten bei der Auswahl berücksichtigt werden.
Sicherheit für Geräteeinsätze nach DIN VDE 0634-1
Die gesamte Unterflurinstallation und ihre Bauteile müssen der DIN VDE 0634-1 entsprechen. Sie gibt die Anforderungen für eine sicherheitsrelevante Installation und Nutzung vor. Die Geräteeinsätze orientieren sich an der Reinigungsform der Fußböden. Hierbei sind folgende Gegebenheiten vor Ort entscheidend:
- trocken- und nassgepflegter Boden sowie
- Estrichhöhe.
Für trockengepflegte Böden sind Geräteeinsätze empfehlenswert, die in Höhe des Fußbodenbelages abschließen. Mit einem flüssigkeitsdichten Deckel können diese Einsätze auch für nassgepflegte Böden verwendet werden. Für diese Böden sind auch Geräteeinheiten geeignet, die den Fußboden etwas überragen und somit einen sicheren Abstand wahren. Diese Installation bietet sich auch für niedrige Estrichböden an, deren Höhe unter 55 Millimeter beträgt.