Hefthammer, für offene Heftung, mechanisch für Klammern 6 - 10 mm. Leichter Hefthammer. Offene Heftung. Heftet Pappe, Folie, Teppichböden auf Holz und Kunststoff etc. Mit ergonomischem Kunststoffgr...
Die Heftklammern eignen sich für die mechanischen und pneumatischen Hefter von JOSEF KIHLBERG und BOSTITCH (siehe Tabelle). Die abgeschrägten Enden erleichtern die Penetration Ihrer Kartons. Das fl...
Pneumatisches Kartonverschlussgerät zum Verschließen von Kartons in schneller, zeitsparender Heftfolge ohne Kraftaufwand Heftklammer No.35 Rückenbreite 34,9 mm, Längen 15-18 mm Arbeitsdruck 4-6 bar...
Für den mobilen und sicheren Kartonverschluss Heftklammern umfassen beim Verschliessen alle Kartonlagen Verstellbarer Clinch Typ für unterschiedliche Kartonarten Passende Heftklammern in 15 mm Tief...
9900065957, Akku-Kartonverschlusshefter Diese ergonomischen und effizienten Kartonverschlusshefter sind wahlweise je Ausführung für 5/8–3/4- oder 7/8-Heftklammern geeignet (bis zu 5 Schüssen pro Se...
Akku-Verschlusshefter, für 1- bis 2-wellige Kartons, für Klammern 18 / 22 mm. Schnelles, einfaches Heften auf Knopfdruck. Überall einsetzbar, kein Kompressor nötig. Leistungsfähig: bis zu 800 Klamm...
Für den mobilen und sicheren Kartonverschluss Heftklammern umfassen beim Verschliessen alle Kartonlagen Verstellbarer Clinch Typ für unterschiedliche Kartonarten Passende Heftklammern in 18 mm Tief...
Handtacker, für Folien, Pappen, Textilien, mechanisch für Klammern 6 / 10 mm. Tackernase bündig zum Gehäuse - ideal zum gezielten Eintreiben von Heftklammern in Ecken und Kanten. Gepolsterte Griffm...
Die Heftklammern eignen sich für die mechanischen und pneumatischen Hefter von JOSEF KIHLBERG und BOSTITCH (siehe Tabelle). Die abgeschrägten Enden erleichtern die Penetration Ihrer Kartons. Das fl...
Ideal für 1- und 2-wellige Faltschachteln Hohe Arbeitsgeschwindigkeit durch kurze Auslösewege Ergonomisch geformt Eindringtiefe durch Drehknopf in fünf Stufen einstellbar Empfohlener Arbeitsdruck 5...
Ideal für 1- und 2-wellige Faltschachteln Eindringtiefe durch Drehknopf in fünf Stufen einstellbar Ladekapazität: 100 Klammern Für Klammern mit 15 und 18 mm Schenkellänge Gewicht: ca. 1,8 kg