Zum Deckelverschluss gefüllter und zur Bodenheftung leerer Faltschachteln aus Einfach- oder Doppelwellpappe ist der Druckluftnagler Kartonverschlußhefter KTVH-B19D geeignet. Für Ankernägel Typ B vo...
Pneumatisches Verschlussgerät für 2-wellige Faltschachteln Für Rollen-Klammern mit 18 mm Schenkellänge empfohlener Arbeitsdruck 4-6 bar, Ladekapazität: 1.000 Klammern Einfache und leichte Handhabun...
Der Druckluftnagler Kartonverschlußhefter KTVH ist zum Deckelverschluss gefüllter und zur Bodenheftung leerer Faltschachteln aus Einfach- oder Doppelwellpappe zu verwenden. Für Ankernägel Typ B von...
Der Druckluftnagler Kartonverschlußhefter KTVH ist zum Deckelverschluss gefüllter und zur Bodenheftung leerer Faltschachteln aus Einfach- oder Doppelwellpappe zu verwenden. Für Ankernägel Typ B von...
Kartonverschlusshefter für Klammern Tiefe 18 mm für 1000 Klammern Bedienung per Druckluft geeignet für 1-/ 2-wellige Kartonagen Suchbegriffe: Kartonverschlussgerät, Kartonverschlusshefter, Heftklam...
Kartonverschlussgerät Zum Verschließen von Kartons in schneller und zeitsparender Heftfolge ohne jeglichen Kraftaufwand Oberladesystem mit Ladekapazität für 100 Heftklammern No. 35 Rückenbreite 34,...
Pneumatisches Kartonverschlussgerät zum Verschließen von Kartons in schneller, zeitsparender Heftfolge ohne Kraftaufwand Heftklammer No.35 Rückenbreite 34,9 mm, Längen 15-18 mm Arbeitsdruck 4-6 bar...
Ideal für 1- und 2-wellige Faltschachteln Hohe Arbeitsgeschwindigkeit durch kurze Auslösewege Ergonomisch geformt Eindringtiefe durch Drehknopf in fünf Stufen einstellbar Empfohlener Arbeitsdruck 5...
Der pneumatische Hefter JOSEF KIHLBERG heftet Ihre Kartonagen schnell und ohne Anstrengung, einfach durch Druck auf den Abzug. Der Kartonverschlusshefter hat 5 Einstellmöglichkeiten für die Eindrin...
Der pneumatische Hefter JOSEF KIHLBERG heftet Ihre Kartonagen schnell und ohne Anstrengung, einfach durch Druck auf den Abzug. Der Kartonverschlusshefter hat 5 Einstellmöglichkeiten für die Eindrin...
Der pneumatische Hefter JOSEF KIHLBERG heftet Ihre Kartonagen schnell und ohne Anstrengung, einfach durch Druck auf den Abzug. Der Kartonverschlusshefter hat 5 Einstellmöglichkeiten für die Eindrin...
Kartonverschlusshefter PNEUMATISCH • Für starkes, schnelles und sicheres Verschließen von Kartonverpackungen • Druckluftbetrieben • Angenehm im Handling dank isoliertem Griff • Besonders stabile Um...
Kartonverschlusshefter PNEUMATISCH • Für starkes, schnelles und sicheres Verschließen von Kartonverpackungen • Druckluftbetrieben • Angenehm im Handling dank isoliertem Griff • Besonders stabile Um...
Kartonverschlusshefter, pneumatisch Unsere pneumatischen Kartonverschlussgeräte (Deckelhefter) der Serie Typ “AT“ überzeugen durch ihre leichte Handhabung. Die Magazintechnik erlaubt ein sehr schne...