| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830441147 Herst.-Nr.: 52187 EAN/GTIN: 4030198521878 |
| |
|
| | |
| Akku-Kartonverschlusshefter • Betriebsarten: MAN, SEMI und AUTO • Digitales Bedienfeld: für intuitives und einfaches Einstellen • Motortechnologie: bürstenlos, verschleißfrei • Klammereinstellung: Schenkellänge, Eindringtiefe, Umbiegung • Akku-Ladezeit: ca. 60/80 min Lieferung: Hefter, 1 Ladegerät (Bosch GAL 1230CV), 1 Li-Ion-Akku (Bosch 12 V, 4,0 Ah). Hinweis: Durch den starken Li-Ionen-Akku sind bis zu 6000 Heftungen pro Akkuladung möglich. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Ausführung: | 5/8-3/4-Heftklammern | Maße L x B x H: | 410 x 110 x 205 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kartonverschlusshefter, Verschlußhefter, Kartonverschlusshefter Heftklammern, banholzer und wenz gmbh kartonverschlusshefter akku, blindhefter, blindhefter akku, Handdeckelhefter, Klammerhefter, Kartondeckelhefter, Akku-Kartondeckelhefter, 7830441147, 30441147 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.134,61* | € 1.179,26* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.134,41* | € 1.179,27* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.129,32* | € 1.180,16* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.155,74* | € 1.204,93* | | | | Lager 214 | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.190,30* | € 1.304,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|