| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-9070224 Herst.-Nr.: 9070224 EAN/GTIN: 4056705002036 |
| |
|
| | |
| - Für den mobilen und sicheren Kartonverschluss
- Heftklammern umfassen beim Verschliessen alle Kartonlagen
- Verstellbarer Clinch Typ für unterschiedliche Kartonarten
- Passende Heftklammern in 18 mm Tiefe
- Passende Heftklammern in 22 mm Tiefe
- Gleitfähige Grundplatte für schnelleres Heften
- Schnelle Akkuladung in 45 min.
- Schuss pro Akkuladung: 800
- Gewicht: 2,81 kg (ohne Akku)
Weitere Informationen: | | Gewicht VE in KG: | 2,81 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kartonverschlusshefter Heftklammern, blindhefter akku, blindhefter, Akku-Kartonverschlussgerät, Kartonverschließer, Kartonverschlussgerät, Hefter, Verschließer, 9070224, 90702.24, 90.702.24, kartonverschlussmaschine, heftgerät, kartonhefter, Deckelhefter, kartondeckelhefter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 555,47* | € 748,03* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 553,62* | € 755,97* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 723,60* | € 792,05* | | | | Lager 123 | | | | | | Frei Haus | ab € 741,08* | € 806,78* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 783,47* | € 849,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|