Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartonverschlussgerät KP18L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kartonverschlussgerät KP18L
Kartonverschlussgerät KP18L
Artikel-Nr.:
     467-#GOLDKP18L
Hersteller:
     Dr. Gold
Herst.-Nr.:
     KP18L
EAN/GTIN:
     4001973018678
Suchbegriffe:
Blindhefter
Karton-Verschlusshefter
Kartonverschlusshefter
Verschlußhefter
  • Pneumatisches Kartonverschlussgerät zum Verschließen von Kartons in schneller, zeitsparender Heftfolge ohne Kraftaufwand
  • Heftklammer No.35 Rückenbreite 34,9 mm, Längen 15-18 mm
  • Arbeitsdruck 4-6 bar
  • Oberladetechnik mit Ladekapazität für 100 Klammern
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
2.7 kg
Farbe:
schwarz/blau
Farbname:
schwarz/blau
Heftart:
geschlossen
Heftgerätetyp:
Spezialheftgerät
Klammernart:
B5/8, B3/4, Nr. 35
Marke:
Dr. Gold
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: kartonverschlusshefter druckluft, blindhefter, heftgerät, Kartonverschlusstacker, Regur, Tacker, Versandheftgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 277,06*
€ 329,28*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 278,35*
€ 329,35*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,28*
€ 391,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,38*
€ 383,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,63*
€ 354,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,11*
€ 342,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 288,10*
€ 342,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,06*
€ 329,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dr. Gold
B3/4
ab € 11,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.