Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartonverschlusshefter,f. Klammern L 18mm,f. 1000 Klammern,Druckluft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
634655
634655
Artikel-Nr.:
     711-634655
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     52138
EAN/GTIN:
     4030198521380
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindhefter
Karton-Verschlusshefter
Kartonverschlusshefter
Verschlußhefter
Kartonverschlusshefter
  • für Klammern Tiefe 18 mm
  • für 1000 Klammern
  • Bedienung per Druckluft
  • geeignet für 1-/ 2-wellige Kartonagen

Suchbegriffe:
Kartonverschlussgerät, Kartonverschlusshefter, Heftklammer, Verschlussgerät

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Verpackungswerkzeug
Werkzeugtyp:
Kartonverschlusshefter
Schenkellänge:
18 mm
geeignet für (Produkt/Material):
1-/ 2-wellige Kartonagen
Ladekapazität:
1000 Stück
Bedienung:
Druckluft
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: kartonverschlusshefter druckluft, blindhefter, Kartonverschlussgerät, Heftklammer, Verschlussgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 492,07*
€ 556,30*
Frei Haus
ab € 612,35*
€ 683,96*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 762,69*
€ 837,60*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 837,60*
€ 996,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 811,94*
€ 966,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 792,86*
€ 943,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 779,30*
€ 927,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 762,69*
€ 907,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
52750
ab € 181,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.