Versandtasche aus Vollpappe, 170 x 245 x 0-30 mm Versandtasche aus Vollpappe, 170 x 245 x 0-30 mm A5 Aussenabmessung 175 x 250 mm Innenabmessung 170 x 245 x 0-30 mm Füllhöhe bis 30mm aus Vollpappe ...
Diese Versandtaschen mit Papprückwand in DIN C4 Größe (229 x 324 mm) sind haftklebend und aus 120 g/m² weißem Papier gefertigt. Sie bieten eine stabile und sichere Lösung, um Ihre Dokumente zu vers...
Versandtasche Lieferschein-Rechnung,rot/transparent,selbstkl.,DIN A5,1000/VE Versandtasche Lieferschein-Rechnung, optimaler Schutz für Versandpapiere, haftet zuverlässig auf Karton, Metall und Kuns...
Vollpappversandtaschen Die stabile Versandtasche für Warensendungen, Bücher, Zeitschriften, Kataloge und Datenträger. Vollpapp-Versandtaschen, 500 gr./qm, weiß Duplex UD2, Füllhöhe bis 20 mm Vollpa...
Versandtaschen DIN B4 braun mit Papprücken 250 x 352 mm (Innenmaß), Haftkleb Öffnungsseite: 250 mm Format: DIN B4 Ausführung: mit Papprückwand 450 g/m² Verschluss: Haftklebende Verschlussklappe mit...
Versandtaschen ratiobag, VE 100 Stk, LxB 353 x 250 mm. Umlaufender Ecken- und Kantenschutz. Wiederverschließbar und damit auch geeignet für die Postversandart ''Bücher- oder Warensendung''. Besonde...
NIPS SAFE-WELL® 4 Versandtasche aus Wellkarton Versandtaschen mit Selbstklebeverschluss und Aufreißband vorzüglicher Kanten- und Eckenschutz für das Versandgut - variable Innenhöhe durch Ringsum-Ri...
Praktisch, wiederverschliessbar für portooptimierten Buchversand sind diese Taschen ideal für den sicheren Versand von Prospekten, Zeitschriften, Büchern, Katalogen uvm. Der Selbstklebeverschluss s...
Buchbox Versandtaschen Z3, braun, 500 g/m², Zungensteckschluss, 240x315 mm, 100 Stück Buchboxversandtaschen mit ungummierter Klappe und Zungenverschluß 240x315 mm Die robuste Vollpappe ist steif, k...
Versandtaschen, Füllhöhe bis 25 mm, LxB 195 x 180 mm. Variable Füllhöhe bis 25 mm. Ideal für Warensendungen. Mit Selbstklebeverschluss und Aufreißhilfe. Stabile Versandtasche aus Wellpappe mit Selb...