Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchbox Versandtaschen Z3, braun, 500 g/m², Zungensteckschluss, 240x315 mm, 100 Stück


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8567-3100000360
Hersteller:
     Papyrus
Herst.-Nr.:
     3100000360
EAN/GTIN:
     7318761087981
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen

Buchbox Versandtaschen Z3, braun, 500 g/m², Zungensteckschluss, 240x315 mm, 100 Stück

Buchboxversandtaschen mit ungummierter Klappe und Zungenverschluß 240x315 mm
Die robuste Vollpappe ist steif, knickfest und stabil. Mit dem starken Ecken- und Kantenschutz kommen auch empfindliche Inhalte sicher ans Ziel.

Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild, es wird nur der beschriebene Artikel geliefert.

Weitere Informationen:
Grammatur:
500 g/m²
Format:
240 × 315 mm
Farbe:
braun
Qualität:
Natronkarton
Verschlussart:
ungummierte Klappe und Zungensteckverschluß
Klappenart:
mit Zungensteckverschluß
Verpackungsgröße:
100 Stück
Fensterumschlag:
nein

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, kartonversandtasche braun, karton tasche, Faltboden-Versandhülle, Faltboden-Versandtasche, Faltbodenhülle, Faltentasche (Versandhülle), Folienversandtasche, Freistemplerhülle, Freistemplertasche, Hausposttasche, Karton-Versandtasche, Online Verpackung, Packaging, Papprückwand-Versandhülle, Papprückwand-Versandtasche, Papprückwandtasche, Seitenfalten-Versandhülle, Seitenfalten-Versandtasche, Seitenfaltentasche, Spitzboden-Versandhülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,58*
  
Preis gilt ab 5.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 100 Stück (ab € 0,2158* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 26,96*
€ 32,08
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 26,34*
€ 31,34
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 23,89*
€ 28,43
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 22,73*
€ 27,05
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 21,58*
€ 25,68
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Papyrus
3100000363
ab € 44,66*
Ähnlich
Papyrus
3100000357
ab € 18,48*
Ähnlich
Papyrus
3100000361
ab € 24,20*
Ähnlich
Papyrus
3100000362
ab € 25,70*
Ähnlich
Papyrus
3100000358
ab € 27,42*
Ähnlich
Papyrus
3100000359
ab € 33,18*
Ähnlich
Inapa
3100000364
ab € 21,75*
Ähnlich
Inapa
3100000365
ab € 37,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.