Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Colompac CP069.06 Paket Verpackungsbox Braun 10 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Colompac CP069.06 Paket Verpackungsbox Braun 10 Stück(e)
Colompac CP069.06 Paket Verpackungsbox Braun 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71337749
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP069.06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Verpackungsbox
Empfohlene Anwendungen
Lieferung
Material
Karton
Produktfarbe
Braun
Form
Rechteck
Selbstklebender Verschluss
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Gewicht und Abmessungen
Innenmaße (B x T x H)
336 x 242 x 140 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 320 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 640 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 1280 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 1920 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dinkhauser
CP06706
ab € 1,56*
Ähnlich
Dinkhauser
CP 141.201
ab € 0,82*
Ähnlich
Dinkhauser
CP069.08
ab € 1,79*
Ähnlich
Dinkhauser
CP154.302040
ab € 0,93*
Ähnlich
Dinkhauser
CP155.356
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.