Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollpappversandtaschen, 500 gr./qm - weiss Duplex UD2, DIN A 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vollpappversandtaschen, 500 gr./qm - weiss Duplex UD2, DIN A 5
Vollpappversandtaschen, 500 gr./qm - weiss Duplex UD2, DIN A 5
Artikel-Nr.:
     686-0305166
Hersteller:
     Brangs + Heinrich
Herst.-Nr.:
     0305166
EAN/GTIN:
     4018405006769
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen

Vollpappversandtaschen


Die stabile Versandtasche für Warensendungen, Bücher, Zeitschriften, Kataloge und Datenträger.
Vollpapp-Versandtaschen, 500 gr./qm, weiß Duplex UD2, Füllhöhe bis 20 mm

Vollpappversandtaschen, 500 gr./qm - weiss Duplex UD2, Füllhöhe bis 20 mm, DIN A 5, 175 x 250 mm (aussen), 170 x 245 mm (innen), 100 Stück pro Karton
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
NONE
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, kartonversandtasche a5 weiß, karton tasche, karton-tasche a5, Rund um den Packtisch, Vollpappversandtaschen, Papptaschen, Posttaschen, Toppac, Vollpappversadntaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2256*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4991*
€ 0,59393
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4791*
€ 0,57013
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3582*
€ 0,42626
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3085*
€ 0,36712
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2985*
€ 0,35522
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,2656*
€ 0,31606
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2256*
€ 0,26846
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0305168
ab € 0,2868*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0305169
ab € 0,3682*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0305167
ab € 0,2791*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.