Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche aus Vollpappe (weiß) 350 x 248 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Versandtasche aus Vollpappe (weiß) 350 x 248 mm, Ansicht 1
Versandtasche aus Vollpappe (weiß) 350 x 248 mm, Ansicht 1
Versandtasche aus Vollpappe (weiß) 350 x 248 mm, Ansicht 2
Versandtasche aus Vollpappe (weiß) 350 x 248 mm, Ansicht 3
Artikel-Nr.:
     1879-PP V02.04
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PP V02.04
EAN/GTIN:
     4250315300784
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen

Versandtasche aus Vollpappe (weiß) 350 x 248 mm

Weitere Informationen:
Länge:
350 mm
Breite:
248 mm
Pappe:
Vollpappe
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 63,55*
€ 77,22*
Lager 1879
11 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 41,37*
€ 77,24*
1 Tag
125
pro Paket
€ 20,00*
ab € 34,68*
€ 79,39*
Preise: Lager 1879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 77,24*
€ 91,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 68,80*
€ 81,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 60,72*
€ 72,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 52,49*
€ 62,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 48,08*
€ 57,22
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 43,60*
€ 51,88
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 41,37*
€ 49,23
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4137* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1879
Versand: Lager 1879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1879
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
progress packaging
PP V02.07
ab € 0,5466*
Ähnlich
progress packaging
PP W01.04
ab € 0,4098*
Ähnlich
progress packaging
PP W01.05
ab € 0,32*
Ähnlich
progress packaging
PP W01.06
ab € 0,4709*
Ähnlich
progress packaging
PP W05.04
ab € 46,59*
Ähnlich
progress packaging
PP W05.06
ab € 46,22*
Ähnlich
progress packaging
PP V02.03
ab € 32,12*
Ähnlich
progress packaging
PP V02.05
ab € 36,36*
Ähnlich
progress packaging
PP V04.03
ab € 29,29*
Ähnlich
progress packaging
PP V04.04
ab € 40,79*
Ähnlich
progress packaging
PP V04.05
ab € 33,10*
Ähnlich
progress packaging
PP V04.06
ab € 34,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.