3M™ PELTOR™ SportTac ist ein intelligenter, aktiver Gehörschutz, speziell für Jäger und Schützen entwickelt. Die sanfte Regelung der Schalldämmung führt zu einer überaus angenehmen Tonwiedergabe un...
uvex aXess one ist ein aktiver elektronischer Kapselgehörschutz mit RAL-Funktion (Real-Active-Listening). Diese Funktion gibt einem das Empfinden, als hätte man keinen Gehörschutz auf, was wiederum...
Die 3M™ PELTOR™ Kapselgehörschützer X4/X5 n Test-Polster rasten mühelos in die 3M™ PELTOR™ Kapselgehörschützer X4 und X5 ein (separat erhältlich), um ein Testen mit dem 3M™ E-A-Rfit™ Beidseitigen P...
Die 3M™ PELTOR™ Kapselgehörschützer X1/X2 Test-Polster rasten mühelos in die 3M™ PELTOR™ Kapselgehörschützer X1 und X2 (separat erhältlich) ein, um ein Testen mit dem 3M™ E-A-Rfit™ beidseitigen Prü...
Das 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI Headset MRX21A3WS6 ist ein stark dämmender Gehörschutz, der mit bis zu zwei Bluetooth®-fähigen Geräten, beispielsweise mit einem Mobiltelefon und einem Zwei-Wege-Funk...
Gehörschutz wird zur Kommunikationszentrale. Per Bluetooth® MultiPoint Technologie können ein oder zwei Geräte verbunden werden. Dank des geräuschunterdrückenden Mikrofons kann auch in lauter Umgeb...
Secure 1 Gehörschutz Der SECURE-Gehörschutz wurde für alle professionellen Benutzern entwickelt, die hohe Leistung und hervorragende Qualität bevorzugen. Die robuste Kopfbügelkonstruktion mit weich...
Hersteller: LAHTI PRO Entspricht Norm: CE;EN 352-3:2002 Arbeitsschutz Element-Typ: Kapselgehörschutz Dämpfung: 26dB Arbeitsschutz Eigenschaften: sichert den Arbeitskomfort an sehr lauten Arbeitsplä...
Kapselgehörschützer Impact PRO mit Klangverstärkung Impact®-Kapselgehörschützer mit ausgezeichneter Klangverstärkung und bester Dämmung auf dem Markt: SNR 33 Die Kapselgehörschützer der Impact®-Ser...
Kapselgehörschutz Honeywell/HSP Verishield VS120bis 31dB, mit Kopfbügel,schwarz/rot - Honeywell HSP Verishield VS120 geräuschdämmender Kapselgehörschützer. Die Air Flow Control Technologie bietet o...