Übersicht | Überbegriffe Unterbegriffe Zubehör |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | | |
Bernstein Kunststoff-Kabelverschraubung M20 x 1,5 in RAL 7035, für Kabel Ø 6-12 mm, SW 24 mm, Schutzart: IP68 (4 Angebote) Kunststoff-Kabelverschraubung M20 x 1,5 in RAL 7035, für Kabel Ø 6-12 mm, Schlüsselweite: 24 mm, Werkstoff: Polyamid 6, Schutzart: IP68, Temperaturbereich: -30°C bis +80°C, Dichteinsatz: Neopren |
|
ab € 0,37* pro Stück |
| |
Kabelverschraubung, 6 ... 12mm, M20, Polyamid, Schwarz (1 Angebot) Kabelverschraubung, Typ=RND 465-01309, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Gewindelänge=9 mm, Klemmdurchmesser max.=12 mm, Klemmdurchmesser min.=6 mm, Farbcodierungen=... |
|
ab € 0,334* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,5406* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,73* pro Stück |
| |
Kabelverschraubung, 6 ... 12mm, PG13.5, Polyamid, Grau (1 Angebot) Kabelverschraubung, Typ=RND 465-01307, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Gewindelänge=9 mm, Klemmdurchmesser max.=12 mm, Klemmdurchmesser min.=6 mm, Farbcodierungen=... |
|
ab € 0,334* pro Stück |
| |
Haupa 250054 Kabelverschraubung IP68 M40 lichtgrau (1 Angebot) Kabelverschraubungen IP 68, metrisch oder PG, mit O-Ring und Gegenmutter, komplett montiertMaterial: Polyamid 6.6, (Verschraubung: PA 6.6, halogenfrei, Dichtungsring: TPR, halogenfrei, O-Ring: PVC)... |
|
ab € 2,4676* pro Stück |
| |
Kabelverschraubung, 6 ... 12mm, PG13.5, Polyamid, Schwarz (1 Angebot) Kabelverschraubung, Typ=RND 465-01327, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Gewindelänge=9 mm, Klemmdurchmesser max.=12 mm, Klemmdurchmesser min.=6 mm, Farbcodierungen=... |
|
ab € 0,334* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,5406* pro Stück |
| |
Haupa 250090 Kabelverschraubung IP68 M25 schwarz (1 Angebot) Kabelverschraubungen IP 68, metrisch oder PG, mit O-Ring und Gegenmutter, komplett montiertMaterial: Polyamid 6.6, (Verschraubung: PA 6.6, halogenfrei, Dichtungsring: TPR, halogenfrei, O-Ring: PVC)... |
|
ab € 0,7857* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,4185* pro Stück |
| |
84100-201500 84100-201500 Kabelverschraubung (1 Angebot) · Großer Klemmbereich · Optimale Zugentlastung · Hohe Vibrationsbeständigkeit · Schutzart IP 68 Werkstoff: Polyamid (PA6). Dichtring CR / NBR. Ausführung: Lichtgrau RAL 7035. Hinweis: Kabelverschra... |
norelem Normelemente 84100-201500 |
ab € 0,79* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,3392* pro Stück |
| |
|
|
ab € 9,97* pro Stück |
| |
84100-251510 84100-251510 Kabelverschraubung (1 Angebot) · Großer Klemmbereich · Optimale Zugentlastung · Hohe Vibrationsbeständigkeit · Schutzart IP 68 Werkstoff: Polyamid (PA6). Dichtring CR / NBR. Ausführung: Lichtgrau RAL 7035. Hinweis: Kabelverschra... |
norelem Normelemente 84100-251510 |
ab € 1,55* pro Stück |
| |
|
|
ab € 2,93* pro Stück |
| |
|