Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

84100-251510 84100-251510 Kabelverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
84100-251510 84100-251510 Kabelverschraubung
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM064835
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     84100-251510
EAN/GTIN:
     4059495616988
Suchbegriffe:
84100-251510
Originalteile
· Großer Klemmbereich · Optimale Zugentlastung · Hohe Vibrationsbeständigkeit · Schutzart IP 68 Werkstoff: Polyamid (PA6). Dichtring CR / NBR. Ausführung: Lichtgrau RAL 7035. Hinweis: Kabelverschraubungen mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423. Die Abdichtung und Zugentlastung erfolgt über innenliegende Lamellen und Dichtring. Schutzart IP68 (5 bar - 30 min). Kabelverschraubungen dienen zur Einführung von festverlegten Kabeln und Leitungen in Gehäusen, Verteilern und Anschlusskästen. Temperaturbereich: Statisch: -40 °C bis +100 °C. Dynamisch: -20 °C bis +100 °C. Zeichnungshinweis: 1) Flachdichtring ab M32x1,5
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit langem Gewinde
Material Grundkörper:
Polyamid
Benennung:
Kabelverschraubung
D:
M25X1,5
D1:
11-17
H max.:
50,0
L:
15
SW1:
29
SW2:
29
max. Anziehdrehmoment an SW1 Nm:
5,0
max. Anziehdrehmoment an SW2 Nm:
5,0
Gewicht:
0,017 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,38*
€ 2,8322
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,5347
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,4395
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,3324
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,2491
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.