Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA GmbH & Co 15020053201 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLEXA GmbH & Co 15020053201 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
FLEXA GmbH & Co 15020053201 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
FLEXA GmbH & Co 15020053201 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96893186
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020053201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
Winkel-Schlauchverschraubung
FLEXAquick Kunststoffverschraubungen
Kunststoff-Schnellverschraubung, Winkel 90°, CTG Außengewinde, integrierte Rasthülse mit Dichtung, hochdichtend
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Formfaktor
Abgewinkelt
Verbindender thread type
CTG G 16
Gewindelänge
14 mm
Schraubenschlüsselbreite
27 mm
Außendurchmesser
13 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68, IP69K
Betriebstemperatur
-40 - 120 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
40 mm
Breite
20 mm
Höhe
40 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Enthält nicht
Kadmium, Halogen, Silikon
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,284
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,4748
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15020053202
ab € 3,03*
Ähnlich
Flexa
15020053203
ab € 2,91*
Ähnlich
Flexa
15020053204
ab € 5,21*
Ähnlich
Flexa
15020053205
ab € 7,491*
Ähnlich
Flexa
15020053206
ab € 11,9505*
Ähnlich
Flexa
15020053207
ab € 14,172*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.