Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haupa 250084 Kabelverschraubung IP68 M20 klein schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haupa 250084 Kabelverschraubung IP68 M20 klein schwarz
Artikel-Nr.:
     986-3388471
Hersteller:
     HAUPA
Herst.-Nr.:
     250084
EAN/GTIN:
     4011923497132
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen m20 kunststoff
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung
Kabelverschraubungen IP 68, metrisch oder PG, mit O-Ring und Gegenmutter, komplett montiertMaterial: Polyamid 6.6, (Verschraubung: PA 6.6, halogenfrei, Dichtungsring: TPR, halogenfrei, O-Ring: PVC), Farben: lichtgrau oder schwarz, Temperaturbereich: ?40°C bis +85°C, Vibrationsschutz: integrierte Verdrehsicherung für vibrationsfeste Montage, Brandklasse: nach UL 94 V?2, Schutzart: IP68, Eigenschaften: integrierte Zugentlastung, montagefreundlich, komplett montiert wie abgebildet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5306*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,7906*
€ 0,94081
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,7706*
€ 0,91701
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7406*
€ 0,88131
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7206*
€ 0,85751
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6806*
€ 0,80991
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5306*
€ 0,63141
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.