Hersteller: ANAMET EUROPE Betriebstemperatur: -55...260°C Material: Glasfaser Länge: 15m Entspricht Norm: EN 45545-2;NF F 16-101;DIN 5510-2;NF EN ISO 11925-2;S4/SR2/ST2;UNI CEI 11170-3 Außendurchme...
SILVYN® FPAS hochflexibler Kunststoffschutzschlauch. Er besitzt eine hohe Ermüdungsfestigkeit, eine hohe Schlagfestigkeit und einen hohen Rückverformungsgrad. Dieser gewellte Kabelschutzschlauch ka...
Größe nom. = 34mm Fitting Typ = 90° Winkel Gewindegröße = M32 Material = Nylon 66 Farbe = Schwarz Schutzart = IP66 Serie = AL Adaptalok® IP66 90°-Winkelstück. Diese Armaturen sind ein einteiliges D...
Setzen Sie die Kabeleinziehhilfe ein um unkompliziert Ihr Kabel durch ein Leerrohr zu ziehen. An dem Nylon Zugdraht befinden sich eine Öse, um das Kabel zu befestigen, und eine Führungsfeder, um le...
Orion ist die neue aktive optoelektronische Schutzeinrichtung (AOPD), die als Lichtvorhang/-gitter Arbeitsbereiche absichert und mit Infrarotstrahlen ein Schutzfeld schafft. So können Personen vor ...
Rehau RAUTITAN Universalrohr stabil 16,2 x 2,6 im Schutzrohr, im Ringbund a 50 m Anwendung: - für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation Zulassung: - DVGW-Registriernummer: DVGW DW-8501AU2346 (S...