Orion ist die neue aktive optoelektronische Schutzeinrichtung (AOPD), die als Lichtvorhang/-gitter Arbeitsbereiche absichert und mit Infrarotstrahlen ein Schutzfeld schafft. So können Personen vor ...
9910762 - THW-6-G1/4-A4-L100 / Temperaturerfassung Zubehör Schutzrohr Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern der Serie TP mit einem Durchmesser von 6mm Prozeßanschluß G1/4 Außengewinde
Schutzrohr f.Temperatursensoren THW-3-G1/2-A4-L150Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren, Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern, Fühlerdurchmesser 3 mm, Prozessanschluss G1/2 Außengewin...
Sehr flexibel Lange Lebensdauer Gute Abriebfestigkeit Hochschlagfest und formbeständig Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle Selbstverlöschend nach UL94 V2 Halogen-, schwefel- und phosphor...
100m flexibles mittleres Polyolefine-, Isolierrohr, metrisch, gewellt, grau, M 20 mm selbstverlöschend flammwidrig für die Unterputzverlegung geeignet für den Einsatz in Beton, Zwischendecken, schw...
LAPP 61754005-1 SILVYN® FPAS 10 Wellrohr Schwarz 6.30 mm Meterware SILVYN® FPAS Schutzschlauch Dieser hochflexible, gewellte Kunststoffschutzschlauch kann in allen Arten von Maschinen oder öffentli...