Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rehau RAUTITAN Universalrohr stabil 16,2 x 2,6 im Schutzrohr, im Ringbund a 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rehau RAUTITAN Universalrohr stabil 16,2 x 2,6 im Schutzrohr, im Ringbund a 50
Rehau RAUTITAN Universalrohr stabil 16,2 x 2,6 im Schutzrohr, im Ringbund a 50
Artikel-Nr.:
     2172-17343
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     11304911150
EAN/GTIN:
     4007360343040
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Rehau RAUTITAN Universalrohr stabil 16,2 x 2,6 im Schutzrohr, im Ringbund a 50 m

Anwendung:
- für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation
Zulassung:
- DVGW-Registriernummer: DVGW DW-8501AU2346 (Systemzulassung)
- ÖVGW-Registriernummer: W 1.312 (Systemzulassung)
Eigenschaft:
- als Schutz vor Tauwasserbildung gemäß DIN 1988, Teil 200
- als mechanischer Schutz für Heizkörperanschlussleitungen, bei denen keine Anforderungen an die Dämmschichtdicke gemäß EnEV bestehen
- Ausführung gemäß DIN 49019, eingestellt für Wärmefestigkeit bis +105 °C
- Baustoffklasse: B2 nach DIN 4102-1 bzw. E nach DIN EN 13501-1
Material:
- Rohr: Metall-Kunststoff-Verbundrohr (PE-Xa/Al/PE) gemäß DVGW Arbeitsblatt W 542, DIN EN ISO 21003 und Aluminiumschicht nach DIN EN 573-3
- Schutzrohr: Polyethylen
Farbe:
- Rohr: Silber RAL 9006 (weißaluminium)
- Schutzrohr: schwarz
REHAU Universalrohr RAUTITAN stabil
16,2 x 2,6 im Schutzrohr, Bund 50 m
für die Trinkwasser- und
Heizungsinstallation
werkseitig eingezogen
Rohr:
Metall-Kunststoff-Verbundrohr
(PE-Xa/Al/PE)
gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 542, DIN EN
ISO 21003
und Aluminiumschicht nach DIN EN 573-3
DVGW-Registriernummer:
DW-8501AU2346 (Systemzulassung)
Farbe: silber RAL 9006 (weißaluminium)
Baustoffklasse: B2 nach DIN 4102-1 bzw.
E nach DIN EN 13501-1
Schutzrohr:
Als Schutz vor Tauwasserbildung gemäß
DIN 1988, Teil 200 und als mechanischer
Schutz für
Heizkörperanschlussleitungen,
bei denen keine Anforderungen an die
die Dämmschichtdicke gemäss EnEV
bestehen.
Werkstoff: Polyethylen
Eigenschaften:
Ausführung gemäß DIN 49019
Eingestellt für Wärmefestigkeit
bis + 105 Grad Celsius
Farbe Schutzrohr: schwarz
Baustoffklasse: B2 nach DIN 4102-1
Rohraußendurchm.:16,2000 mm
Wandstärke Rohr:2,6000 mm
Innendurchm.Schutzr:19,0000 mm
Außendurchm.Schutzr:24,0000 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, PEX Rohr, pvc kabelschutzrohr rehau, pex rohr rehau, pex rohr, Rautitan flex 16x2,2, Metall-Kunststoff-Verbundrohr, Universalrohr, Anwendungsbereich, Trinkwasserinstallation, Heizungsinstallation, Heizkörperanbindesystem, Rehau, Rehau Rohr, Rehau Rohr und Verbindung, Rehau Fittings, Rehau Fittinge, Rehau Rautitan, Rehau Rautitan PX, Rautitan flex, Rautitan stabi, Rautherm S, System Rehau, Rehau Fittings und Schiebehülsen, Rehau Montagewerkzeug, Rehau Rohrschere, Metallverbundrohr, Kunststoffrohr, Sanitärrohr, Rehau Metallverbundrohr, PE-XA, Metallkunststoffverbundrohr, Metall Kunststoff-Verbundrohr, Metallrohr, Rehau Verbindungstechnik, Aluminiumschicht, Rehau Gebäudetechnik, Rehau Kunststoffrohr, Trinkwassersystem
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2172
4
pro Stück
€ 6,90*
ab € 160,03*
€ 192,83*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 249,735*
€ 297,285*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,83*
€ 229,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,05*
€ 227,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,88*
€ 223,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,99*
€ 217,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,03*
€ 190,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.