Breite = 62,5 mm Tiefe = 39mm Kabelkanal / Kettentyp = Kabelkette Farbe = Schwarz Material = Igumid NB Länge = 1m Seitenwandausführung = Flexibel Biegeradius min. = 75 mm Serie = E16, e-chain Energ...
Lieferung als 2,0-m-Stücke, Kabelschutzkanal, HKL2540.1, Kleinhuis Kabelschutzkanal mit gelochtem Boden, einschließlich Deckel ohne Trennwand und einreihigen Befestigungslöchern im Boden.
Installationskanal aus Metall mit intumeszierendem Brandschutzgewebe zur brandsicheren Verlegung von Kabeln. Klassifiziert als Installationskanal EI30, EI60 und EI90 gemäß EN 13501-2, geprüft nach ...
Elektro-Installationskanal-System LF als Leitungsfuehrungskanal, bestehend aus Unterteil, anstellbaren Kabelhalteklammern und Oberteil. Richtungsaenderungen von 90 Grad sind mit aubenformstuecken a...
Unterteil mit regelmäßiger Bodenlochung *Unterteil mit doppelseitigem Klebeband und Klappdeckel Material: PVC (Polyvinylchlorid) - schwer entflammbar, selbstverlöschend innerhalb 20 Sek., nicht bre...
- jederzeit Kabel ohne Montageaufwand austauschen: Die magnetische Abdeckung lasst sich ganz nach Bedarf abnehmen und wieder anbringen - Platz fur bis zu 8 Kabel wie Bild-, Daten-, Audio- oder Stro...
MINI Design Kabelkanal silbermatt eloxiert in Topqualität - Lässt hässliche Kabel an Wand und Decke verschwinden - Massive Aluminiumabdeckung mit veredelter Oberfläche - Platz für ca. 1-3Kabel je n...
Breite = 62 mm Tiefe = 25mm Kabelkanal / Kettentyp = Kabelkette Farbe = Schwarz Material = Igumid NB Länge = 1m Seitenwandausführung = Flexibel Biegeradius min. = 48 mm Verhalten im Brandfall = Sch...
Lieferung als 2,0-m-Stücke, Kabelschutzkanal, HKL3030.1, Kleinhuis Kabelschutzkanal mit gelochtem Boden, einschließlich Deckel ohne Trennwand und einreihigen Befestigungslöchern im Boden.
Farbe des Kabelkanals: Schwarz Produktpalette: 0845 Blk Series Länge - metrisch: 2 m Länge - imperial: 6.56 ft Außenbreite - Zoll: 1.5 Zoll Außenhöhe - metrisch: 38 mm Außenhöhe - imperial: 1.5 Zol...
Unterteil mit regelmäßiger Bodenlochung *Unterteil mit doppelseitigem Klebeband und Klappdeckel Material: PVC (Polyvinylchlorid) - schwer entflammbar, selbstverlöschend innerhalb 20 Sek., nicht bre...