Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Kabelkanal aus Metall, magnetisch, 55 x 5 x 3,2 cm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00220993
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00220993
EAN/GTIN:
     4047443508645
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
- jederzeit Kabel ohne Montageaufwand austauschen: Die magnetische Abdeckung lasst sich ganz nach Bedarf abnehmen und wieder anbringen - Platz fur bis zu 8 Kabel wie Bild-, Daten-, Audio- oder Stromkabeln - einfache Montage und sicherer Halt: mittels Schrauben oder 3M Klebestreifen, z.B. an Gerateruckseiten, Schreibtischen, usw. - FSC-zertifiziert: Papier, Pappe und Kartonage unserer Verpackung stammen aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung – so gehen wir mit dem Rohstoff Holz ressourcenschonend um - Verpackung mit gutem Gewissen: Unsere Verpackung ist zu 100 % plastikfrei – so reduzieren wir Plastikmull und steigern die Recyclingfahigkeit - zum sicheren Verlegen und zum Schutz vor Beschadigungen von Kabeln und Leitungen- Kabel verstecken: egal ob an der Wand, am Sockel oder auf dem Fusboden – der Kanal ist universell einsetzbar - elegante Kabelfuhrung mit magnetischer Abdeckung: fugt sich harmonisch und „unsichtbar“ in das Wohnumfeld ein, z.B. fur Kabelverlegung am Tischfus fur die Kabelverlegung vom PC bis zum Monitor - einfache Montage: 2 selbstklebende Magnetstreifen an die gewunschte Stelle anbringen, anschliesend einfach magnetischen Kabelhalter aufsetzen - optimal geeignet fur Stromkabel, Netzwerkkabel, Patchkabel, Videokabel, Audiokabel, Telefonkabel, SAT Kabel, Antennenkabel, Lautsprecherkabel, Toslinkkabel, HDMI-Kabel usw. - mittels Metallsage beliebig kurzbar Lieferumfang: - 1 Magnetischer Kabelkanal - 2 Magnetstreifen - 2 Klebestreifen - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
563.22 g
Hohe:
57.5 cm
Lange:
7.5 cm
Breite:
4 cm
Breite x Lange:
5 x 55 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Stahl
Tiefe:
3,2 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kabelspirale für Schreibtisch, Schreibtisch Kabelschlange, Schreibtisch-Kabelkanal, vertikal, hama kabelkanal schwarz, installationskanal schwarz, installationskanal, Metall, Universal, Kabel, Organisation, Nagelschelle, Montage, Installation, Kabelschlauch, Kabel-Organisation, Orga, Kabelorganisation, Kabelbefestigung, Kabel-Befestigung, Magnetisch, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelfuhrung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00220987
ab € 21,22*
Ähnlich
Hama
00220986
ab € 17,72*
Ähnlich
Hama
00220989
ab € 21,15*
Ähnlich
Hama
00020645
ab € 21,22*
Ähnlich
Hama
00220990
ab € 14,08*
Ähnlich
Hama
00220991
ab € 12,69*
Ähnlich
Hama
00220988
ab € 10,30*
Ähnlich
Hama
00083170
ab € 9,79*
Ähnlich
Hama
00220995
ab € 13,99*
Ähnlich
Hama
00220982
ab € 10,95*
Ähnlich
Hama
00220983
ab € 13,03*
Ähnlich
Hama
00220996
ab € 12,18*
Ähnlich
Hama
00220998
ab € 10,20*
Ähnlich
Hama
00220997
ab € 12,21*
Ähnlich
Hama
00220994
ab € 3,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.