Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationskanal Metall mit Brandschutzgewebe 40x40x2000 Stahl pulverbeschichtet reinweiß RAL 9010


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Installationskanal Metall mit Brandschutzgewebe 40x40x2000 Stahl pulverbeschichtet reinweiß RAL 9010
Installationskanal Metall mit Brandschutzgewebe 40x40x2000 Stahl pulverbeschichtet reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C5551-7218002
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7218002
EAN/GTIN:
     4012197351281
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzkanal
Intumeszierende Materialien
Installationskanal
Kabelkanal
Installationskanal aus Metall mit intumeszierendem Brandschutzgewebe zur brandsicheren Verlegung von Kabeln. Klassifiziert als Installationskanal EI30, EI60 und EI90 gemäß EN 13501-2, geprüft nach EN 1366-5. Der Kanal verhindert über den klassifizierten Zeitraum die Brandweiterleitung und schützt vor den Auswirkungen eines Kabelbrandes. Geeignet für die direkte Wand- und Deckenmontage, Montage unterhalb von Systemböden und auf Tragsystemen. Werkzeuglose Stoßstellenmontage mit Stoßstellenverbinder PLM SI. Der Deckel wird werkzeuglos aufgerastet und ermöglicht eine schnelle Revision und Nachbelegung. Versetzte Deckelmontage für durchgängigen Potentialausgleich der gesamten Kanalstrecke möglich.
Weitere Informationen:
Außenhöhe:
44 mm
Außenbreite:
40 mm
Innenhöhe:
38 mm
Innenbreite:
38 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
1280 mm²
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
4
Ummantelung:
Stahl
Oberflächenschutz:
beschichtet
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Trennwände möglich:
nein
Deckelbefestigung:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, obo bettermann leitungsführungskanal 2m, brandschutzkanal i90, brandschutzkanal e90, Brandschutzkanal Metall, Leitungsschutzkanal, Feuerschutzkanal, Fluchtwegkanal, Brandkanal
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,24*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 96,88*
€ 115,29
pro Meter
ab 2 Meter
€ 86,65*
€ 103,1135
pro Meter
ab 5 Meter
€ 82,33*
€ 97,9727
pro Meter
ab 10 Meter
€ 79,77*
€ 94,9263
pro Meter
ab 500 Meter
€ 68,24*
€ 81,2056
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.