Bei der SILVYN SSVZ-M handelt es sich um eine Schlauch-Verschraubung aus Messing mit Nickelbeschichtung, mit Kabelabdichtung und Kabelzugentlastung. Durch die speziellen Rastnasen am Schlauchnippel...
Leitungsführungskanal aus PVC nach DIN EN 50085-2-1 zur Leitungsverlegung an Wand und Decke, bestehend aus komplett übergreifendem Oberteil und Unterteil mit einreihiger Bodenlochung zur Befestigun...
Kabelbrücken aus Kunststoff ∙ Kabelbrücken aus Kunststoff wahlweise als 3,0 Meter oder 1,5 Meter Set mit doppelseitigem Klebeband ∙ Extra flach zur sicheren und dauerhaften Beseitung von Stolperfal...
SILVYN® LCCH-2 ist ein Metallschutzschlauch mit einfach gefalztem Stahlprofil, der sehr flexibel ist und einen flüssigkeitsdichten, halogenfreien Kunststoffmantel besitzt.
SILVYN LGS-2-M ist eine Zwei teilige Schlauchverschraubung aus vernickeltem Messing für drehbare Anwendungen. Die Verschraubung kann im Freien und in mechanisch Anspruchsvollen Umgebungen eingesetz...
Kanal für LED-Lichtlinie ID mit LED-Konverter, DALI steuerbare Leuchte für Pendelmontage, LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initia...