Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP DIX-M Kabeleinführung Endanschlussstück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP DIX-M Kabeleinführung Endanschlussstück
Lapp SKINTOP DIX-M Kabeleinführung Endanschlussstück
Artikel-Nr.:
     3517I-45852501
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53320353
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Kabeldurchführung
Installationskanal
Kabelkanal
SKINTOP® DIX-M, NBR-Mehrfachdichteinsätze, Erhöhung der Packungsdichte ermöglicht kleiner dimensionierte Bauteile, einfaches Führen der Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kabeleinführung Endanschlussstück
Produktfarbe
Schwarz
Material
Gummi
Befestigungstyp
Anschrauben
Profil Größe
3 x 5,3
Einfache Installation
Ja
Zertifizierung
ETIM 5.0 Class-ID: EC000032, ETIM 6.0 Class-ID: EC000032, IP54
Lieferumfang
Anzahl
100
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,51*
€ 0,66*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,51217*
€ 0,66217*
20 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5396*
€ 0,6996*
4 Tage
110
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5773*
€ 0,7373*
2 Tage
69
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,51027*
€ 0,83027*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 66,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
53320260
ab € 0,51*
Ähnlich
Lapp Kabel
53325360
ab € 0,40*
Ähnlich
Lapp Kabel
53325450
ab € 0,47*
Ähnlich
Lapp Kabel
53332380
ab € 0,63*
Ähnlich
Lapp Kabel
53340969
ab € 1,31*
Ähnlich
Lapp Kabel
53350118
ab € 2,14*
Ähnlich
Lapp Kabel
53316220
ab € 0,45698*
Ähnlich
Lapp Kabel
53320430
ab € 0,44*
Ähnlich
Lapp Kabel
53325640
ab € 0,56*
Ähnlich
Lapp Kabel
53332840
ab € 0,58*
Ähnlich
Lapp Kabel
53332940
ab € 0,63*
Ähnlich
Lapp Kabel
53332650
ab € 0,90319*
Ähnlich
Lapp Kabel
53332460
ab € 0,63*
Ähnlich
Lapp Kabel
53332560
ab € 0,56*
Ähnlich
Lapp Kabel
53332270
ab € 0,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.