Die SILVYN USK-M ist eine Vollkunststoff-Schlauchverschraubung mit Sechskantschlüsselfläche und einem metrischen Anschlussgewinde. Die Verschraubung zeichnet sich durch seine einfache und schnelle ...
Feuerfester Kabelschutzschlauch für den Schutz vor Flammen und flüssigem Metall mit einer Temperatur bis zu +1640 °C SILVYN HIPROJACKET ist ein feuerfester Kabelschutzschlauch der das Innere vor Fl...
Leitungsführungskanal aus PVC nach DIN EN 50085-2-1 zur Leitungsverlegung an Wand und Decke, bestehend aus komplett übergreifendem Oberteil und Unterteil mit zweireihiger Bodenlochung zur Befestigu...
Sehr flexibel Lange Lebensdauer Gute Abriebfestigkeit Hochschlagfest und formbeständig Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle Selbstverlöschend nach UL94 V2 Halogen-, schwefel- und phosphor...
Bei SILVYN LKI-M (metrisches Gewinde) und LKI (PG Gewinde) handelt es sich um eine einteilige Kunststoffverschraubung aus Polypropylen, mit drehbarem Anschlussgewinde. Die Verschraubung verfügt übe...