Kabelsalat auf dem Boden sieht nicht gut aus und wird schnell zum Staubfanger. Die schnelle und einfache Moglichkeit Kabel zu verstecken und dabei auch noch zu schutzen, sind Kabelkanale. Sie lasse...
- Platz fur bis zu 8 Kabel wie Bild-, Daten-, Audio- oder Stromkabeln - das Oberteil wird einfach auf das Unterteil aufgeclipst und kann bei Bedarf schnell abgenommen werden - 3M Klebestreifen zur ...
KABELBRÜCKE 2K GERADE MIT 2-KANAL JE 28X30MM WALTHER Kabelbrücke 2K gerade aus Vollgummi Farbe: schwarz/gelb Größe: 1000 x 250 x 48mm (LxBxH) Achslast bis 9t Verbindungs-Zapfen integriert: JA 2 Kan...
Dieser Kabelkanal von Delock eignet sich zum Bündeln und Verdecken von freiliegenden Kabeln, um diese vor Verschmutzungen oder Beschädigungen zu schützen. Werkzeuglose Montage Der Kabelkanal ist an...
Dieser Kabelkanal von Delock eignet sich zum Bündeln und Verdecken von freiliegenden Kabeln, um diese vor Verschmutzungen oder Beschädigungen zu schützen. Werkzeuglose Montage Der Kabelkanal ist an...
Dieser Kabelkanal von Delock eignet sich zum Bündeln und Verdecken von freiliegenden Kabeln, um diese vor Verschmutzungen oder Beschädigungen zu schützen. Werkzeuglose Montage Der Kabelkanal ist an...
Flachkette für die universelle Leitungsführung, flexibel und starr einsetzbar, trittfest, zwei Kammern, Leitungen von oben einlegbar, beliebige Längenanpassung, Lieferlänge ausgezogen: 1 m.
Dieser Kabelkanal von Delock eignet sich zum Bündeln und Verdecken von freiliegenden Kabeln, um diese vor Verschmutzungen oder Beschädigungen zu schützen. Werkzeuglose Montage Der Kabelkanal ist an...
Dieser Kabelkanal von Delock eignet sich zum Bündeln und Verdecken von freiliegenden Kabeln, um diese vor Verschmutzungen oder Beschädigungen zu schützen. Werkzeuglose Montage Der Kabelkanal ist an...
Dickwandig und sehr robust Ausgezeichneter Schutz vor mechanischer Beanspruchung Sehr hohe Abriebfestigkeit Sehr gute Beständigkeit gegen Öle Erhältlich in Durchmessern bis 50 mm Ideal für größere ...
InLine® Kabel Gewebeschlauch mit Polyestergeflechtmantel, selbstverschließend in schwarz.Die Kombination aus gewebtem Polypropylen (PP) als Mantel und einem Polyestergewebeschlauch innen, macht die...
InLine® Kabel Gewebeschlauch mit Polyestergeflechtmantel, selbstverschließend in schwarz.Die Kombination aus gewebtem Polypropylen (PP) als Mantel und einem Polyestergewebeschlauch innen, macht die...
Der ALUNOVO Aluminium Kabelkanal mit Oberflächenveredelung in Klavierlack-Style Hochglanz lackiert ist aus reinem Aluminium. Kein Billigprodukt, sondern exklusive Topqualität, schließlich schauen S...