Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FK19005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FK19005
Hager FK19005
Artikel-Nr.:
     CIDE8-60827796
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     4012002246085
EAN/GTIN:
     4012002246085
Suchbegriffe:
Aufbodenkanal
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Flachkette für die universelle Leitungsführung, flexibel und starr einsetzbar, trittfest, zwei Kammern, Leitungen von oben einlegbar, beliebige Längenanpassung, Lieferlänge ausgezogen: 1 m.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kurvenförmige Kabelrinne
Formfaktor
Horizontal
Material
Polyamid
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
83 mm
Tiefe
25 mm
Länge (m)
1 m
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FKB9005
ab € 26,59*
Zubehör
Hager
FKH9005
ab € 20,39*
Zubehör
Hager
FKH7035
ab € 20,21*
Zubehör
Hager
FKS9005
ab € 25,29*
Zubehör
Hager
FKS7035
ab € 26,03*
Zubehör
Hager
FKB7011
ab € 27,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.