Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Kabelkanal, selbstklebend, halbrund, 100 x 7 x 2,1 cm, PVC, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00220985
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00220985
EAN/GTIN:
     4047443508539
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
- Platz fur bis zu 8 Kabel wie Bild-, Daten-, Audio- oder Stromkabeln - das Oberteil wird einfach auf das Unterteil aufgeclipst und kann bei Bedarf schnell abgenommen werden - 3M Klebestreifen zur schnellen Befestigung z.B. an Gerateruckseiten, Schreibtischen, usw. - FSC-zertifiziert: Papier, Pappe und Kartonage unserer Verpackung stammen aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung – so gehen wir mit dem Rohstoff Holz ressourcenschonend um - Verpackung mit gutem Gewissen: Unsere Verpackung ist zu 100 % plastikfrei – so reduzieren wir Plastikmull und steigern die Recyclingfahigkeit - zum sicheren Verlegen und zum Schutz vor Beschadigungen von Kabeln und Leitungen- Kabel verstecken: egal ob an der Wand, am Sockel oder auf dem Fusboden – der Kanal ist universell einsetzbar - optisch ansprechende, halbrunde und kaum auftragende Kabelfuhrung (Hohe nur 21 mm), z.B. fur unauffallige Kabelverlegung zu wandmontierten Flat-TVs oder deckenmontierten Beamern - einfache Montage mithilfe der selbstklebenden Ruckseite (3M-Klebestreifen) oder uber Schrauben moglich - flexibel und robust: der Kabelkanal aus PVC lasst sich leicht verlegen; Kurzen, Abwinkeln oder Bohren mit handelsublichen Werkzeugen moglich - optimal geeignet fur Stromkabel, Netzwerkkabel, Patchkabel, Videokabel, Audiokabel, Telefonkabel, SAT Kabel, Antennenkabel, Lautsprecherkabel, Toslinkkabel, HDMI-Kabel usw. Lieferumfang: - 1 PVC-Kabelkanal
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
459.71 g
Hohe:
113 cm
Lange:
7.5 cm
Breite:
2.5 cm
Breite x Lange:
7 x 100 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Tiefe:
2,1 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kabelspirale für Schreibtisch, Schreibtisch Kabelschlange, Schreibtisch-Kabelkanal, vertikal, hama kabelkanal schwarz, installationskanal schwarz, installationskanal, Kunststoff, Kabel, Organisation, Nagelschelle, Montage, Installation, Kabelschlauch, PVC, Kabel-Organisation, Orga, Kabelorganisation, Kabelbefestigung, Kabel-Befestigung, Kabelmanagement, Kabelorganizer
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00220987
ab € 21,22*
Ähnlich
Hama
00220986
ab € 17,64*
Ähnlich
Hama
00220989
ab € 21,15*
Ähnlich
Hama
00020645
ab € 21,34*
Ähnlich
Hama
00220990
ab € 14,09*
Ähnlich
Hama
00220991
ab € 12,67*
Ähnlich
Hama
00220988
ab € 10,30*
Ähnlich
Hama
00083170
ab € 9,80*
Ähnlich
Hama
00220995
ab € 13,99*
Ähnlich
Hama
00220982
ab € 10,92*
Ähnlich
Hama
00220983
ab € 13,03*
Ähnlich
Hama
00220996
ab € 12,18*
Ähnlich
Hama
00220998
ab € 10,19*
Ähnlich
Hama
00220997
ab € 12,19*
Ähnlich
Hama
00220994
ab € 3,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.