für Schläuche und Kabel bis Ø 75 mm · zum Schutz von Schläuchen oder Kabeln, die nicht dauerhaft verlegt sind · keine Befestigung nötig · aus schwarzem PVC mit reflektierender Folie · beliebig zu v...
Kabelbrücke 6 mm²/260 mm Aderend Aderquerschnitt: 6 mm², Form des Kabelschuhs: Hülse, Länge: 260 mm, Geeignet für Anzahl der Pole: 1, Mantel-Farbe: schwarz
EUROLITE Kabelbrücke 5 Kanäle 900x500x50mm Zum Schutz Ihrer Leitungen auf Veranstaltungen Kabelbrücken lassen sich ohne weiteres Zubehör miteinander verbinden Für 5 Kabelstränge (ca. 35 mm breit) A...
Die Schake Aufstellvorrichtung für Gittermasten mit Kragarm ist als mobile Vorrichtung flexibel und temporär einsetzbar. Der Aufstellrahmen dient als Befestigungsmöglichkeit für leichte Werbetafeln...
Kabelbrücke gerade 45x50mm 39870045WALTHER Kabelbrücke 4K gerade aus Vollgummi Farbe: schwarz/gelb Größe: 910 x 590 x 75mm (LxBxH) Achslast bis 9t 2 Verbindungszapen liegen bei 4 Kanal: 2-mal 52 x ...
KABELBRÜCKE - 5 KANAL MIT DECKEL 900MM X 500MM X 50MM SCHWARZ / GELB Material: Gummi Gewicht: 14,5 kg Farbe: schwarz / gelb • 5 separate Kabelkanäle 35x30mm • mit gelbem Deckel
Modulare CrashStop Kabelbrücke mit Deckel, 5 Kabelkanäle 35,3 x 38 mm, aus schwarzem Recyclinggummi mit stabilem, gelbem PE-Deckel, für den LKW-Verkehr geeignet (40t/7t Radlast), mit Tragegriff für...