Robustes Metallwerkzeug in einfacher Ausführung Zugkraft wird vom Ausführenden bestimmt Kabelbinder wird mittels Handhebel am Kopf abgeschnitten Das Verarbeitungswerkzeug ist ein manuell zu bediene...
Kabelbinderzange, Typ=ERG 50, Binderbreite max.=4.8 mm, Binderbreite min.=2.4 mm, Breite=25 mm, Gewicht=250 g, Höhe=125 mm, Länge=200 mm, Werkzeugfarbe=Schwarz / Orange, Werkzeugmaterial=Polyester,...
Produktpalette: GS Art des Zubehörs: Ergonomisches Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder, schwarz, Aluminium SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) RoHS konform: Keine Angaben
Handliches Verarbeitungswerkzeug für Edelstahlkabelbinder. Zur leichteren Handhabung ist die Abbindekraft stufenweise verstellbar. Der Kabelbinder wird automatisch am Kopf abgetrennt, wenn die eing...
Robustes Metallwerkzeug Ergonomisches Design Konstante Abbindekraft durch Zugkrafteinstellung Speziell für die MST-S Serie entwickelt Das MST6 wurde speziell für die Abbindung der MST-S Kabelbinder...
Kabelbinderzange, Typ=RND 475-00419, Binderbreite max.=5 mm, Binderbreite min.=2.5 mm, Breite=28 mm, Gewicht=270 g, Höhe=126 mm, Länge=142 mm, Werkzeugfarbe=Blau, Werkzeugmaterial=PVC
Leichtes, ergonomisches Verarbeitungswerkzeug Zum Spannen und Abbinden von Standardkabelbindern Ideal für die Montage vor Ort Montierte und vorgespannte Kabelbinder werden durch Drehen des Werkzeug...
Produktpalette: GS Art des Zubehörs: Ergonomisches Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder, rot, Aluminium SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) RoHS konform: Keine Angaben
Ergonomisches, glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse Komfortabler Griff und leicht zu bedienender Auslöseknopf Stufenlose Zugkraftverstellung kombiniert mit zweistufiger Schnellverstellung Hohe Ab...
Pneumatisches Verarbeitungswerkzeug Glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse Ergonomisches Design Für Kabelbinder bis 13,5 mm Breite Prozesssicheres Spannen und automatisches bündiges Abschneiden Stu...