Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinderzange, 2.4 ... 4.8mm, Schwarz / Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18050403
Hersteller:
     Thomas & Betts
Herst.-Nr.:
     ERG 50
EAN/GTIN:
     799360866219
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abbindewerkzeug
Kabelbinder Verarbeitungswerkzeug
Kabelbinderpistole
Kabelbinderspanner
Kabelbinderzange, Typ=ERG 50, Binderbreite max.=4.8 mm, Binderbreite min.=2.4 mm, Breite=25 mm, Gewicht=250 g, Höhe=125 mm, Länge=200 mm, Werkzeugfarbe=Schwarz / Orange, Werkzeugmaterial=Polyester, Weichgummi
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SE
Höhe:
85 mm
Tiefe:
245 mm
Bruttogewicht:
373 g
Breite:
210 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203200000
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 6,40*
ab € 168,89*
€ 205,06*
Frei Haus
ab € 173,60*
€ 208,98*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 177,3625*
€ 213,3225*
Frei Haus
ab € 178,84*
€ 214,97*
Lager 115
35
Frei Haus
ab € 213,99*
€ 253,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,23*
€ 301,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,49*
€ 292,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,78*
€ 278,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,72*
€ 272,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,99*
€ 254,65
pro Stück
1 Stück enthält 200 Millimeter (ab € 1,06995* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.