Die Ty-Fast Vollkunststoff-Kabelbinder mit integriertem Montageloch werden aus halogen- und silikonfreiem Polyamid 6.6 hergestellt und sind in naturfarbener und schwarz UV-bestandiger Ausfuhrung er...
Rostfreie Edelstahlkabelbinder (316), ausgestattet mit RFID-Transpondern Besonders geeignet für Anwendungen in rauen Umgebungen Mit patentiertem, nicht wieder lösbaren Verschlusskopf Flexible, kont...
Kabelbinder aus Edelstahl mit Kugelverschluss, Typ=RND 475-00733, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-60 °C, Breite=7.9 mm, Länge=520 mm, Zugfestigkeit=784.5 N, Farbe Kabelbi...
Die Schilder MG-ETF-SBS werden mit Kabelbinder zur Markierung von Kabeln, Rohren oder Leitungen mit grossem Durchmesser angebracht. Weitere Farben auf Anfrage!