Unsere Premium-Polyamid 6.6-Kabelbinder sind absolute Allrounder und perfekt geeignet für verschiedenste Einsatzzwecke in Handwerk und Industrie. Bündeln, Verzurren, Ordnen - vom Elektroinstallateu...
Die Ty-Fast Vollkunststoff-Kabelbinder mit integriertem Montageloch werden aus halogen- und silikonfreiem Polyamid 6.6 hergestellt und sind in naturfarbener und schwarz UV-bestandiger Ausfuhrung er...
Kabelbinder aus Edelstahl mit Kugelverschluss, Typ=RND 475-00734, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-60 °C, Breite=12 mm, Länge=680 mm, Zugfestigkeit=1.18 kN, Farbe Kabelbin...
Die Ty-Met Edelstahlkabelbinder als Bandware mit separaten Verschlussköpfen sorgen für eine kostensparende Installation ohne Bandverschnitt. Durch die individuelle Längenverarbeitung ist die Rollen...
Die Schilder MG-ETF-SBS werden mit Kabelbinder zur Markierung von Kabeln, Rohren oder Leitungen mit grossem Durchmesser angebracht. Weitere Farben auf Anfrage!
Unsere Polyamid 6.6-Kabelbinder sind absolute Allrounder und perfekt geeignet für verschiedenste Einsatzzwecke in Handwerk und Industrie. Bündeln, Verzurren, Ordnen - vom Elektroinstallateur bis Ma...